Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#AVER6123 Herst.-Nr.: 6123 EAN/GTIN: 4004182061237 |
| |
|
| | |
| - Universal-Etiketten A4, ultragrip
- Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: für Inkjet-, Laser-, Farblaserdrucker und Kopierer
- Werkstoff: Papier
- Ausführung: umlaufender Rand vorhanden
- als Namens- Etikett, QuickPEEL Abziehhilfe
- Größe (B x H) oder (Durchmesser): 97 x 42,3 mm
- Farbe: weiß
- Anzahl der Blätter je Packung: 10 Blatt
- Anzahl Etiketten (Blatt/Packung): 12/120 Stück
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Blatt: | 12 | Anzahl Etiketten je Packung: | 120 | Besonderheiten: | mit QuickPEEL Abziehhilfe | Blattformat: | A4 | Breite: | 97 mm | Etikettenbreite: | 97 mm | Etikettenhöhe: | 42.3 mm | Farbe: | weiß | Farblaser geeignet: | ja | Farbname: | weiß | Haftklebung: | permanent | InkJet geeignet: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Kopierer geeignet: | ja | Laser geeignet: | ja | Marke: | Avery Zweckform | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 120 Etiketten | Umweltzeichen: | FSC | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Namensetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, adress-etiketten avery, adressaufkleber, laserdruckerpapier a4, 61, a4, aufkleber, avery, bedrucken, drucken, etiketten, klebeetiketten, selbstklebend, universal, universal-etiketten, universalaufkleber, universaletiketten, vielzweckaufkleber, vielzwecketiketten, zweckform |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 3,45* | € 5,45* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 3,35* | € 5,49* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,60* | € 5,71* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 3,82* | € 6,01* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,83* | € 6,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 120 Stück (ab € 0,03192* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|