Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-ZWE721 Herst.-Nr.: 721 EAN/GTIN: 4004182007211 |
| |
|
| | |
| Das praktische Lieferscheinbuch im handlichen A5 Format liefert eine schnelle und zuverlässig Übersicht. Denn es ist einfach und praxisgerecht gestaltet, so können man z.B. einfach ankreuzen, ob es ich um eine Lieferung oder Versand handelt. Die 50 Lieferscheine sind mit jeweils 1 gelben und 1 rosa Durchschlag und Blaupapier ausgestattet, das erleichtert die Organisation und Archivierung und gibt neben der Kopie auch noch einen Empfangsschein. Weitere Informationen: | | Format: | DIN A5 | Be green: | false | GPSR Hersteller E-Mail: | kundenservice@avery.com | GPSR Hersteller Name: | Avery Zweckform GmbH | GPSR Hersteller Land: | Deutschland | GPSR Hersteller Ort: | Valley | GPSR Hersteller PLZ: | 83626 | GPSR Hersteller Straße: | Miesbacher Str. 5 | GPSR Hersteller Telefon: | +49 8024 641-0 | GPSR Hersteller Website: | www.avery-zweckform.com | Anreißer (Online): | Lieferschein mit Empfangsschein, A5, 2 Durchschläge, 3 x 50 Blatt | Aufzählung (Online): | Einzelformat: 148 x 210 mm Durchschlag: mit 2 Blatt Blaupapier Perforation: mit Mikroperforation Art der Lochung: alle Blätter gelocht mit Liefer- & Versandart zum Ankreuzen Einbandart: Karton Ländereignung: Deutschland und Österreich Nachhaltigkeit: Made in Germany, chlorfrei gebleicht Auszeichnung: Rechtssicherheit | Kurzbeschreibung (Online): | Lieferschein mit Empfangsschein, A5, 2 Blatt Blaupapier, Mikroperforation, 2 Durchschläge, gelocht, 3 x 50 Blatt | Langbeschreibung (Online): | Das praktische Lieferscheinbuch im handlichen A5 Format liefert eine schnelle und zuverlässig Übersicht. Denn es ist einfach und praxisgerecht gestaltet, so können man z.B. einfach ankreuzen, ob es ich um eine Lieferung oder Versand handelt. Die 50 Lieferscheine sind mit jeweils 1 gelben und 1 rosa Durchschlag und Blaupapier ausgestattet, das erleichtert die Organisation und Archivierung und gibt neben der Kopie auch noch einen Empfangsschein. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchschreibe-Papier, Durchschreibepapier, Durchschreibpapier, Handdurchschreibepapier, Schreibmaschinen-Durchschreibepapier, Schreibmaschinendurchschreibepapier, Lieferschein, Lieferschein-Formular, Lieferschein-Vordruck, Lieferscheinbuch, Lieferscheinformular, Lieferscheinvordruck, lieferschein a5, blaupapier, Formulare, Lieferscheine, Begleitpapiere, Frachtbriefe, Warenbegleitdokumente, Warenbegleitpapiere, Warenbegleitscheine, Formularbuch, Formularbücher |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 4,08* | € 6,52* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 4,08* | € 6,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,22* | € 6,66* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,39* | € 6,88* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,72* | € 7,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Sätze (ab € 0,0944* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|