Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lieferschein AVERY Zweckform 721 DIN A5 Perforiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 500611
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 500611
Artikel-Nr.:
     94QG7-500611
Hersteller:
     CCL Industries Inc
Herst.-Nr.:
     721
EAN/GTIN:
     4004182007211
Suchbegriffe:
Blau-Papier
Blaupapier
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
AVERY Zweckform Lieferschein 721. Anzahl Seiten: 50 Seiten. Ausführung: 2 Blatt BP. Breite: 148 mm. Durchschlag: Triplicate. Farbe: Farbig sortiert. Fertigkeiten: Chlorfrei. Format: DIN A5. Für Format: DIN A5. Geeignet für: Büro. Grundfarbe: Blau. Hersteller-Nr.: 721. Höhe: 210 mm. Lineatur: Liniert. Lochung: Perforiert. Marke: AVERY Zweckform. Material: Papier. Material Bezug: Papier. Papiergewicht: 60 g/m². Seiten pro Block: 50. Vorgedruckte Kopfzeile: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb, Rosa Weiß
Höhe:
210 mm
Breite:
148 mm
Weitere Suchbegriffe: Durchschreibe-Papier, Durchschreibepapier, Durchschreibpapier, Handdurchschreibepapier, Schreibmaschinen-Durchschreibepapier, Schreibmaschinendurchschreibepapier, Lieferschein, Lieferschein-Formular, Lieferschein-Vordruck, Lieferscheinbuch, Lieferscheinformular, Lieferscheinvordruck, lieferschein a5, blaupapier, FORMULARE, LIEFERSCHEIN, EMPFANGSSCHEIN, FORMULARBUCH, ZWE721, LIEFERSCHEINBÜCHER, LIEFERSCHEINFORMULAR, AVERY, LIEFERSCHEINBUCH, VORDRUCKE, EMPFANGSSCHEINBÜCHER, FORMULARBÜCHER, EMPFANGSSCHEINBLÖCKE, BELEG, LIEFERSCHEINBLÖCKE, VORDRUCK, LIEFERSCHEINVORDRUCKE, EMPFANGSSCHEINVORDRUCK, EMPFANGSSCHEINVORDRUCKE, LIEFERSCHEINVORDRUCK, LIEFERSCHEINBLOCK, LIEFERSCHEINFORMULARE, ZWECKFORM, EMPFANGSSCHEINFORMULAR, EMPFANGSSCHEINBUCH, BELEGE, ZWECKFORM FORMULARBÜCHER, EMPFANGSSCHEINE, EMPFANGSSCHEINBLOCK, 1221508, L721, LIEFERSCHEINE, EMPFANGSSCHEINFORMULARE, AVERY ZWECKFORM, 1221540, FORMULAR, 7004420
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 4,07*
€ 6,47*
Lager 94QG7
11
1
€ 2,90*
ab € 4,11*
€ 6,50*
1 Tag
66
1
€ 5,49*
ab € 4,22*
€ 6,63*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 4,40*
€ 6,85*
1 Tag
66
1
€ 4,99*
ab € 4,84*
€ 7,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
1 Stück enthält 50 Sätze (ab € 0,0822* pro Satz)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.