Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 273-ZWEMD1003 Herst.-Nr.: MD1003 EAN/GTIN: 4004182045435 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einfach mal eigene Trikots für's Team gestalten und bedrucken. Gewünschtes Motiv einfach am PC gestalten und mit einem Inkjet-Drucker bedrucken. Mit der Textilfolie kann man natürlich nicht nur T-Shirts, sondern auch Kopfkissen, Schürzen, Tischdecken, Babystrampler usw. bedrucken. Egal ob für Geschenke, zum Kindergeburtstag, für den Junggesellenabschied oder für den Verein, die Bügelfolien sind ideal für jeden Zweck und Anlass. Die Transferfolie eignet sich für alle farbigen Baumwolltextilien. Die 4 Folien sind nach dem Aufbügeln waschmaschinenfest bei 30°C. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Format: | DIN A4 | Ausführung: | für dunkle Textilien | Anreißer (Online): | Textil-Folie My Design A4 für farbige Textilien, 1 Pack = 4 Blatt | Aufzählung (Online): | Inhalt: 4 Bogen Farbe: weiß Format: A4 Oberfläche: matt Druckertyp: Inkjet Material: Folie Hafteigenschaft: klebstofffrei Produkteigenschaft: waschbar geeignet für: farbige/dunkle Textilien | Kurzbeschreibung (Online): | Textil-Folie My Design A4 für farbige Textilien, matt, waschbar, klebstofffrei, 1 Pack = 4 Blatt | Langbeschreibung (Online): | Einfach mal eigene Trikots für's Team gestalten und bedrucken. Gewünschtes Motiv einfach am PC gestalten und mit einem Inkjet-Drucker bedrucken. Mit der Textilfolie kann man natürlich nicht nur T-Shirts, sondern auch Kopfkissen, Schürzen, Tischdecken, Babystrampler usw. bedrucken. Egal ob für Geschenke, zum Kindergeburtstag, für den Junggesellenabschied oder für den Verein, die Bügelfolien sind ideal für jeden Zweck und Anlass. Die Transferfolie eignet sich für alle farbigen Baumwolltextilien. Die 4 Folien sind nach dem Aufbügeln waschmaschinenfest bei 30°C. | Ursprungsland: | US |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Shirtfolie, T-Shirt Folie, Textilfolie, Transferfolie, Transferklebefolie, Übertragungsfolie, Transfer-Papier, Transferpapier, avery transferpapier, transfer papier, druckerfolie a4, Textiletiketten, Transferfolien, T-Shirt-Folien, T-Shirt-Druck, Transfer-Folien |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,00* | ab € 6,79* | € 10,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 273 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,95* | ab € 6,85* | € 10,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,75* | ab € 7,25* | € 10,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,49* | ab € 7,49* | € 11,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,87* | ab € 7,98* | € 12,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 273 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,85* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 273 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 273 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 50,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|