Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTRCat.7 Rohkabel Kabelverbinder IP67 mit Schrumpfschlauch Verbindungsmodul für Installationskabel, LSA-Plus (130863-01- E)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-1047476
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130863-01-E
EAN/GTIN:
     4250184113195
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat7
Kat7

Übersicht

Kurzinfo  Kabelverbinder mit Schrumpfschlauch
Gruppe  Zubehör
Hersteller  METZ CONNECT
Hersteller Art. Nr.  130863-01-E
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  IP67 - Verbindungsmodul
Paketierte Menge  1
Produkttyp  Verbindungsmodul

Ausführliche Details

Allgemein  
Farbe  Schwarz
Produkttyp  Verbindungsmodul
Paketierte Menge  1
  
Verschiedenes  
Besonderheiten  Cable sharing, Aufteilen von einem 8-adrigen auf zwei 4-adrige Kabel möglich
in Verbindung mit Cat.6A undCat.7 Rohkabel Kabeln und Cat.6 Anschlusstechnik wird die Klasse E nach ISO/IEC 11801:2002 erfüllt
IP67 Schutz durch Spezialschrumpfschlauch
Kabelzuführung von zwei Seiten
vollgeschirmtes Metallgehäuse
Zugentlastung und davon getrennter 360º-Schirmanschluss, unverlierbar

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Farbe:
Schwarz
Produkttyp:
Verbindungsmodul
Paketierte Menge:
1
Weitere Suchbegriffe: LSA Anschlusskasten, LSA Verbindungsmodul, Verbindungsmodul Cat 5/6/7, Verbindungsmodul Kat 5/6/7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, ethernetkabel cat6a, lsa anschlusskasten, 130863, kabelverbinder, 13086301e, schrumpfschlauch, metz, metzconnect, connect, ip67, cat7, cat.7, 13086301, 190649, verbindungsmodul, cat7a, verteilerbox, flexibel:, starr:, 0.1280.325, polzahl, num):, silber, cat.7a, verbindung/verlängerung, datenkabeln, f.verbindung, v.datenkabeln
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
29
€ 6,40*
ab € 21,87*
€ 28,77*
€ 6,70*
ab € 22,44*
€ 29,48*
€ 5,00*
ab € 23,02*
€ 30,29*
€ 4,99*
ab € 23,04*
€ 30,36*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 43,62*
€ 55,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metz Connect
130863-E
ab € 10,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.