Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE - Kabelbinder - 15 cm - Schwarz (Packung mit 100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-1236220
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     59963H
EAN/GTIN:
     4043718159383
Suchbegriffe:
Kabelbinder
inline kabelbinder schwarz
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - Kabelbinder - 15 cm - Schwarz (Packung mit 100)
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  59963H
Modell  
EAN/UPC  4043718159383

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE Kabelbinder
Produkttyp  Kabelbinder
Packungsmenge  100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  2.5 cm
Länge  15 cm
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Packungsmenge  100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp  Kabelbinder
Breite  2.5 cm
Länge  15 cm
Farbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Packungsmenge:
100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp:
Kabelbinder
Breite:
2.5 cm
Länge:
15 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: inline, 59963h, schwarz, 59963, inline®, 150mm, breite, 25mm, länge, stück, packung, 100stk., lnge, stck, kabelbinderlnge, 100stk
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 5,90*
ab € 1,33*
€ 2,18*
5 Tage
11594
pro Stück
€ 1,00*
ab € 10,59*
€ 15,32*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,65*
€ 31,36*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.