Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Kabelbinder 15 cm Schwarz Packung mit 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Kabelbinder 15 cm Schwarz Packung mit 100
InLine Kabelbinder 15 cm Schwarz Packung mit 100
Artikel-Nr.:
     7405B-998211899
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     59963H
EAN/GTIN:
     4043718159383
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder

InLine Kabelbinder 15 cm Schwarz Packung mit 100

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Kabelbinder Produkttyp: Kabelbinder Packungsmenge: 100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 2,5 cm Länge: 15 cm Farbe: Schwarz

InLine Kabelbinder 15 cm Schwarz Packung mit 100

Produktbeschreibung:

Die Inline–Nylon–Kabelbinder lassen sich sehr einfach per Hand anbringen und versprechen durch ihre innenliegende Verzahnung einen enormen Halt. Sie sind äußerst widerstandsfähig gegen Seewasser, Öle, Fette, etc. da sie aus dem robusten und abriebfesten Kunststoff Polyamid 6.6 bestehen.
  • Länge: 150mm
  • Breite: 2,5mm
  • Farbe: schwarz
  • Verpackungseinheit: 100 Stück
  • Material: PA 6.6
  • Zugkraft: 8 kg
  • Temp. max.: +85°C
  • Temp. min.: –20°C
Hinweis: Zur Lagerung empfehlen wir die Kabelbinder in einem geschlossenen Beutel aufzubewahren. Zusätzlich empfehlen wir die Kabelbinder nicht der direkten Sonneneinstrahlung oder direkten Wärmezufuhr durch Heizkörper auszusetzen, um bei längerem Lagern Austrocknen zu verhindern.
  • Temperaturbeständigkeit: –20 bis +85 °C
  • Zugkraft: 8 kg
  • Hersteller–Nr.: 59963H
  • EAN Code: 7405–4043717405–8159383
  • Typ: Kabelbinder
  • Höhe Verpackung: 0,018 m
  • Breite: 2,5 mm
  • Verpackungsvolumen: 0,0005 m³
  • Verpackungsart: InLine® Header–Tüte mit Eurolochung
  • Länge Verpackung: 0,285 m
  • Breite Verpackung: 0,090 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–040000 kg
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Gewicht: 0,047 kg
  • Zolltarifnummer: 7405–3926909790
  • Farbe: Schwarz
  • Verpackungseinheit: 100 Stück
  • Länge: 150 mm

Technische Details:

Allgemein
Packungsmenge
100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp
Kabelbinder
Breite
2,5 cm
Länge
15 cm
Farbe
Schwarz

Weitere Suchbegriffe: Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,32*
€ 2,16*
Lager 7405
10808
€ 1,00*
ab € 10,61*
€ 15,26*
€ 3,50*
ab € 22,90*
€ 31,46*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.