Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE - Kabelbinder - Natural (Packung mit 10 )


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-1236249
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     59964Y
EAN/GTIN:
     4043718159314
Suchbegriffe:
Kabelbinder
inline kabelbinder
kabelbinder

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - Kabelbinder - Natural (Packung mit 10)
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  59964Y
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE - Kabelbinder
Produkttyp  Kabelbinder
Paketierte Menge  10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Länge  45 cm
Produktmaterial  Nylon

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  10
Produkttyp  Kabelbinder
Produktmaterial  Nylon
Breite  9 cm
Länge  45 cm
Farbe  Natur

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Paketierte Menge:
10
Produkttyp:
Kabelbinder
Produktmaterial:
Nylon
Breite:
9 cm
Länge:
45 cm
Farbe:
Natur
Weitere Suchbegriffe: inline, 59964y, 59964, inline®, 450mm, breite, natur, länge, stück, 10stk., lnge, stck, kabelbinderlnge, 10stk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,74*
€ 2,78*
4 Tage
43
€ 1,00*
ab € 11,04*
€ 15,80*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,55*
€ 19,22*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.