Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Kabelbinder, Länge 450mm, Breite 9mm, natur, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     560-59964Y
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     59964Y
EAN/GTIN:
     4043718159314
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Die Inline-Nylon-Kabelbinder lassen sich sehr einfach per Hand anbringen und versprechen durch ihre innenliegende Verzahnung einen enormen Halt. Sie sind äußerst widerstandsfähig gegen Seewasser, Öle, Fette, etc. da sie aus dem robusten und abriebfesten Kunststoff Polyamid 6.6 bestehen.

  • Länge: 450mm
  • Breite: 9mm
  • Farbe: natur
  • Verpackungseinheit: 100 Stück
  • Material: PA 6.6
  • Zugkraft: 79,4 kg
  • Temp. max.: +85°C
  • Temp. min.: -20°C

Hinweis: Zur Lagerung empfehlen wir die Kabelbinder in einem geschlossenen Beutel aufzubewahren. Zusätzlich empfehlen wir die Kabelbinder nicht der direkten Sonneneinstrahlung oder direkten Wärmezufuhr durch Heizkörper auszusetzen, um bei längerem Lagern Austrocknen zu verhindern.
Weitere Suchbegriffe: Installation / Reinigung, Kennzeichnung / Befestigung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 560
€ 5,90*
ab € 1,75*
€ 2,79*
5 Tage
41
€ 1,00*
ab € 11,10*
€ 15,90*
€ 3,50*
ab € 13,46*
€ 19,26*
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.