Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Gewebeschlauch SNAP für Kabelbündelung, grau, 25m 25m (19.08.3154)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-1469750
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     19.08.3154
EAN/GTIN:
     7630049650084
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Wir präsentieren Ihnen die Lösung für ein einfaches und sauberes Kabelmanagement!

  • Kein Kabelgewirr mehr unter, neben oder hinter Ihrem Arbeitsplatz, Satellitenanlage oder TV-Station
  • Der selbsteinrollende VALUE Gewebeschlauch aus Polyester löst Ihr Problem und kann einfach und praktisch angebracht werden
  • Einfach über die zu bündelnden Kabel stülpen - ohne Einzugshilfe oder Werkzeug
  • Es müssen keine Kabel bzw. Stecker demontiert werden
  • Gewebeschlauch kann auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden und bündelt Kabel bis Durchmesser 25mm
  • Schützt Ihr Kabel und ist wärmeresistent
  • Länge: 25 m

Technische Daten

Hersteller  VALUE
Herstellernummer  19.08.3154
Produktgruppe  Kabelmanagement
Produkttyp  Kabelbinder
Bruttogewicht  1.095 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,1 kg
Hersteller:
VALUE
Herstellernummer:
19.08.3154
Produktgruppe:
Kabelmanagement
Produkttyp:
Kabelbinder
Bruttogewicht:
1.095 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelziehstrumpf, gewebeschlauch, value, 3154, 19083154, snap, grau, 19.08.3154, kabelbündelung, kabelbndelung, kabelbundelung
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 88,49*
€ 108,30*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 88,96*
€ 108,30*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 93,79*
€ 114,02*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 179,90*
€ 210,13*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,30*
€ 128,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,17*
€ 126,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,37*
€ 120,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
19.08.3151
ab € 12,64*
Ähnlich
VALUE
19.08.3155
ab € 89,02*
Ähnlich
VALUE
19.08.3150
ab € 12,59*
Ähnlich
VALUE
19.08.3153
ab € 88,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.