Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL4550_L3_781 Development board display Zubehör für Entwicklungsplatinen (ALL4550_L3_781)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2167699
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL4550_L3_781
EAN/GTIN:
     4038816019004
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board

Produkttext

Das ALLNET ALL4550 PoE LED-Display stellt vielfältige Textinformationen wie beispielsweise RSS Feeds, Börsenkurse oder Nachrichten dar. Zusätzlich lassen sich auch individuelle Texte eingeben und direkt über das Display anzeigen. Im Netzwerk befindliche Sensoren, die über die ALLNET Gebäude Automation Produktreihe eingebunden sind, können ebenfalls angesprochen werden und die jeweilige Messwerte über das ALL4550 Display angezeigt werden. Das ALL4550 LED-Display besteht aus stromsparenden LED Modulen und ist in den Längen 269mm, 525mm, 781mm und 1037mm erhältlich: Weitere Längen auf Anfrage möglich. Das ALL4550 PoE LED-Display besitzt ein Linux basierendes Open Source Betriebssystem. Somit bietet er genug Freiraum für eigene Entwicklungen und Anpassungen der Software direkt auf den vom User geplanten Einsatzzweck.

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produkttyp  Anzeige
Markenkompatibilität  ALLNET
Display-Typ  LED
RoHS-Kompatibel  Ja
Zertifizierung  CE
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  781 mm
Höhe  35 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Produkttyp:
Anzeige
Markenkompatibilität:
ALLNET
Display-Typ:
LED
RoHS-Kompatibel:
Ja
Zertifizierung:
CE
Breite:
781 mm
Höhe:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 4550, all4550l3781, allnet, all4550_l3_781, 3781, leddisplay, 781mm, all4550, development, board, display, zubehör, entwicklungsplatinen, zubehr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,66*
€ 170,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,64*
€ 168,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,20*
€ 159,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,87*
€ 147,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,56*
€ 136,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.