Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753E-2335966 Herst.-Nr.: KAB0047 EAN/GTIN: 4052792033533 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | LogiLink - Kabelschlauch - Schwarz - 2 m | Gruppe | Systemzubehör | Hersteller | 2direct | Hersteller Art. Nr. | KAB0047 | EAN/UPC | 4052792033533 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | LogiLink Kabelschlauch | Produkttyp | Kabelschlauch | Farbe | Schwarz | Produktmaterial | Polyester | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 3 cm 2 cm | Länge | 2 m | Funktionen | Feuchtigkeitsresistent, schmutzabweisend, abriebfest, durch Reißverschluß verschlossen | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Kabelschlauch | Produktmaterial | Polyester | Breite | 3 cm | Höhe | 2 cm | Länge | 2 m | Farbe | Schwarz | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | Feuchtigkeitsresistent, schmutzabweisend, abriebfest, durch Reißverschluß verschlossen | Kennzeichnung | RoHS, WEEE, VW-1 | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | -50 °C | Max. Betriebstemperatur | 150 °C | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | Kabelschlauch | Produktmaterial: | Polyester | Breite: | 3 cm | Höhe: | 2 cm | Länge: | 2 m | Farbe: | Schwarz | Kennzeichnung: | RoHS, WEEE, VW-1 | Min Betriebstemperatur: | -50 °C | Max. Betriebstemperatur: | 150 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: logilink kabelschlauch, logilink, schwarz, kab0047, 0047, reiverschluss, reißverschluss, kabel, flexwrap, 30x20x2000mm, flexibler, dsit, dskabelhoes, 4014619783175, 2000, kabelhoes, reißverschl., kabelbündler, kapazität:, material:, polyester, entflammbarkeit:, stück, kabelschutz, reiverschl, kabelbndler |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 61 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,90* | ab € 6,85* | € 9,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 6,97* | € 9,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 6,98* | € 9,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 7,48* | € 11,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 23,50* | € 32,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|