Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-LG-2649 Herst.-Nr.: KAB0047 EAN/GTIN: 4052792033533 |
| |
|
| | |
| Produktinformationen "Flexibler Kabelschutz mit Reißverschluss, 30 x 20 x 2000 mm" von LogiLink Ohne entsprechenden Kabelschutz kann ein Kabel kaum den heutigen Anforderungen in Abriebfestigkeit, Zug- und Formbeständigkeit oder Schlagfestigkeit standhalten. LogiLinks flexible Kabelschutzschläuche erfüllen diese Anforderungen und übernehmen zusätzlich den Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Polyester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 6,89* | € 10,10* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 7,01* | € 10,22* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 7,02* | € 10,30* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 7,52* | € 12,03* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 9,60* | € 15,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|