Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON Klettkabelbinder zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 330 mm x 12.5 mm Schwarz (130-00019)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2500967
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     130-00019
EAN/GTIN:
     4031026271774
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder

Hauptmerkmale

Farbe  
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge  33 cm
Breite  12,5 mm
Höhe  1,3 mm
  
Technische Details  
Material  Polyamid
Maximaler Bündelungsdurchmesser  100
RoHS-Kompatibel  Ja
  
Verpackungsinhalt  
Menge pro Packung  10

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Länge:
33 cm
Breite:
12,5 mm
Höhe:
1,3 mm
Material:
Polyamid
Maximaler Bündelungsdurchmesser:
100
RoHS-Kompatibel:
Ja
Menge pro Packung:
10
Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, kabelbinderklett schwarz, klett kabelbinder, klett-kabelbinder hellermann, hellermanntyton, 00019, 13000019, schwarz, kabelbinder, textielpa/ppbkx1, klettkabelbinder, bündeln, haft, flauschteil, 12.5, 282524, textielpappbkx1, bndeln, textie, klettverschluss, 12.5mm, polyamid, 6.6/polypropylen, stück, ve10, 125mm, 66polypropylen, stck, 330x125mm, polypropylen
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 6,90*
ab € 8,71*
€ 13,23*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,37*
€ 13,24*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,62*
€ 13,26*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 9,84*
€ 13,50*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,64*
€ 30,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2854584
ab € 31,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.