Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Schneider Schneider Electric Komplettgehäuse 2Ö,m.Pilztaster rt XALK178F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2550038
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XALK178F
EAN/GTIN:
     3389110113648
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kunststoffgehäuse
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Drucktasten-Schalter
Gehäusematerial  Polycarbonat (PC)
Produktfarbe  Rot, Gelb
Reihe von Modulen  1
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP69K
Zertifizierung  EN/IEC 60204-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 EN/ISO 13850 IEC 60364-5-53 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 No 14
  
Leistung  
AC Eingangsspannung  600 V
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  68 mm
Höhe  68 mm
Gewicht  194 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Typ:
Drucktasten-Schalter
Gehäusematerial:
Polycarbonat (PC)
Produktfarbe:
Rot, Gelb
Reihe von Modulen:
1
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP69K
Zertifizierung:
EN/IEC 60204-1
AC Eingangsspannung:
600 V
Breite:
68 mm
Höhe:
68 mm
Weitere Suchbegriffe: Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, SMD-Schalter, SMD-Switch, SMD-Taster, schneider electric kunststoffgehäuse, smd schalter, pilztaster rot, xalk178f, schneider, electric, gehäuse, komplettgehäuse, gehuse, komplettgehuse, 2mpilztaster, pilztaster, notausschalter, öffner, 100307, 60529, ffner, schalter, xalk178, telemecanique, gmbh, v/ac, ip66, nach, ip67, ip69, ip69k, notaus, aufbaugehäuse
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 20,94*
€ 27,39*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,57*
€ 27,48*
4 Tage
19
€ 6,95*
ab € 20,58*
€ 27,49*
2 Tage
34
€ 6,40*
ab € 21,01*
€ 27,53*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 34,62*
€ 44,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.