Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotchcode™ Kabelmarkierer-Nachfüllrollen Ziffer "5" 80-6114-2798-2 Inhalt: 3 Rolle(n) (80-6114-2798-2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2626592
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     80-6114-2798-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Camera Link Kabel
CameraLink Kabel
Kabelbeschriftung

Übersicht

Scotchcode™ Kabelmarkierer-Nachfüllrollen

Die Kennzeichnungsbänder bestehen aus einem abriebfesten, witterungsbeständigen Polyesterfilm. Durch den Acrylkleber ist eine dauerhafte Klebkraft gewährleistet.

Technische Daten:
Ausführung: Ziffer ""5"" Farbe: Weiß, Schwarz Herst.-Teilenr.: 80-6114-2798-2 Inhalt: 3 Rolle(n) Typ (Hersteller-Typ): 80-6114-2798-2

Lieferumfang:
3 Rollen
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,07667*
€ 3,11667*
3
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,93667*
€ 4,46334*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,27334*
€ 6,17*
30 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,00*
€ 7,88*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 30,85*
€ 40,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.