Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-XAMP - Pulse tone - 18 V - 30 V - 24 V - 30 mA - 2,3 kHz (229028)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2629139
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     229028
EAN/GTIN:
     4015082290283
Suchbegriffe:
Buzzer
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter

Produkttext

83 dB/10 cm, 18 - 30 mA, Pluspol an X1, f = 2300 Hz

Hauptmerkmale

Funktionen  
Tonart  Pulse tone
Betriebsspannung (min)  18 V
Betriebsspannung (max)  30 V
Nennspannung  24 V
Stromverbrauch  30 mA
Schwingungsfrequenz  2,3 kHz
Schalldruckpegel  83 dB
Produktfarbe  Schwarz, Silber
Zertifizierung  CE, UL, CSA

Weitere Informationen:
Gewicht:
15,0 kg
Tonart:
Pulse tone
Betriebsspannung (min):
18 V
Betriebsspannung (max):
30 V
Nennspannung:
24 V
Stromverbrauch:
30 mA
Schwingungsfrequenz:
2,3 kHz
Schalldruckpegel:
83 dB
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Zertifizierung:
CE, UL, CSA
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmelder, Pulston Buzzer, Pulston Summer, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, eaton summer, alarm summer, 229028, eaton, powerware, m22xamp, xamp, akustikmelder, summer, pulston, 18879, ba9s1830vpulston, ba9s, summereinsatz, stück, moeller, m22x, pulse, tone, stck
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,06*
€ 12,29*
€ 8,95*
ab € 9,78*
€ 13,53*
2 Tage
24
€ 5,99*
ab € 11,10*
€ 14,97*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 11,35*
€ 15,24*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 28,03*
€ 36,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton
229015
ab € 6,51*
Zubehör
Eaton
216388
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
216541
ab € 7,70*
Zubehör
Eaton
216535
ab € 5,49*
Zubehör
Eaton
216378
ab € 1,77*
Zubehör
Eaton
216376
ab € 1,81*
Zubehör
Eaton
216480
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.