Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Drucktaster Schwarz M22-DR-S-X0 1 Stück (216632)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2629391
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216632
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
eaton drucktaster
drucktaster
drucktaster ip67

Übersicht

Flache Drucktaste

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement Aufdruck-Motiv: 0 Beleuchtungsart: Ohne Farbe: Schwarz Funktionen (Schalter/Taster): rastend Inhalt: 1 St. Produktabmessung, Höhe: 10 mm Produktabmessung, Ø: 29.7 mm Schalter/Taster-Art (Kategorisierung): Drucktaster Schutzart: IP67 Typ (Hersteller-Typ): M22-DR-S-X0
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 6,74*
€ 9,14*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 7,60*
€ 9,91*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 8,30*
€ 10,80*
1
€ 5,00*
ab € 7,98*
€ 10,84*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 32,18*
€ 40,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,14*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,65*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,73*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,02*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,59*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,43*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,05*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,31*
Zubehör
Eaton
218945
ab € 2,59*
Zubehör
Eaton
262165
ab € 3,06*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,83*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216501 M22S-ST-GB12
ab € 1,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.