Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILA-XHI02 - 45 mm - 117 mm - 68 mm - Schwarz - Weiß - -25 - 60 °C (276420)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2753E-2629440
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz

Übersicht

Hilfsschalter DILA

Aufbau-Hilfsschalter für Schütze der Serien DILM7 - DILM38, DILA. Zuverlässige Rückmeldung über den Schaltzustand des Schützes durch Spiegelkontakte. Zwangsgeführte Kontakte.

Technische Daten:
Ausführung: 2-polig Kontaktart: 2 Öffner Typ: DILA-XHI02
Weitere Informationen:
Gewicht:
40,0 kg
Weitere Suchbegriffe: eaton hilfskontakt, hilfskontakt, hilfskontakt 2 nc, 276420, eaton, dilaxhi02, 81157, powerware, 4015082764203, dila, xhi02, stück, moeller, hilfsschalterbaustein, 0s2ö, schwarz, weiß, stck
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 5,91*
€ 7,96*
42 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 6,32*
€ 8,52*
5
€ 5,95*
ab € 6,49*
€ 8,77*
1
€ 5,46*
ab € 6,28*
€ 8,95*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 61,50*
€ 73,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
8717964
ab € 20,42*
Zubehör
Moeller
8717965
ab € 24,00*
Zubehör
Eaton
276401 DILA-22(400V50HZ,440V60HZ)
ab € 23,86*
Zubehör
Eaton
276414
ab € 24,06*
Zubehör
Eaton
276372
ab € 23,87*
Zubehör
Eaton
276371 DILA-31(220V50/60HZ)
ab € 23,84*
Zubehör
Eaton
276363 DILA-31(220V50HZ,240V60HZ)
ab € 24,03*
Zubehör
Eaton
276367 DILA-31(415V50HZ,480V60HZ)
ab € 25,53*
Zubehör
Eaton
276369 DILA-31(42V50/60HZ)
ab € 23,97*
Zubehör
Eaton
276360 DILA-31(42V50HZ,48V60HZ)
ab € 25,35*
Zubehör
Eaton
276382 DILA-31(110VDC)
ab € 28,47*
Zubehör
Eaton
276358 DILA-31(208V60HZ)
ab € 25,45*
Zubehör
Eaton
276362 DILA-31(190V50HZ,220V60HZ)
ab € 23,95*
Zubehör
Eaton
276366 DILA-31(400V50HZ,440V60HZ)
ab € 23,88*
Zubehör
Eaton
276417 DILA-22(110VDC)
ab € 28,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.