Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 40DILE - 45 mm - 86 mm - 58 mm - Schwarz - Weiß - -25 - 50 °C (010304)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2629444
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     010304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz

Übersicht

Hilfsschalter DILE

Aufbau-Hilfsschalter für Schütze der Serien DILExxx und DILER. Zuverlässige Rückmeldung über den Schaltzustand des Schützes durch Spiegelkontakte. Zwangsgeführte Kontakte.

Technische Daten:
Ausführung: 4-polig Kontaktart: 4 Schließer Typ: 40DILE
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Weitere Suchbegriffe: eaton hilfskontakt 4 schliesser, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, 010304, eaton, 40dile, powerware, hilfsschalterbaustein, 267161, 4015080103042, 4szentralaufbau, zentral, aufbau, hilfsschalter, schraubanschluss, hilfsschalterblock, schließer, steckbar, stück, moeller, schwarz, weiß, schlieer, stck
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 8,19*
€ 10,45*
2 Tage
2
1
€ 4,98*
ab € 8,65*
€ 11,46*
3 Tage
6
1
€ 6,40*
ab € 9,49*
€ 12,51*
2 Tage
10
1
€ 4,99*
ab € 9,87*
€ 12,98*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 26,54*
€ 33,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
8724562
ab € 19,13*
Zubehör
Eaton
010020
ab € 23,47*
Zubehör
Eaton
010136
ab € 30,60*
Zubehör
Eaton
010168
ab € 30,44*
Zubehör
Eaton
010245
ab € 30,47*
Zubehör
Eaton
010294
ab € 23,57*
Zubehör
Eaton
010309
ab € 30,55*
Zubehör
Eaton
011052
ab € 25,16*
Zubehör
Eaton
012811
ab € 30,87*
Zubehör
Eaton
013166
ab € 30,77*
Zubehör
Eaton
013194
ab € 33,05*
Zubehör
Eaton
014305
ab € 25,08*
Zubehör
Eaton
021455
ab € 23,55*
Zubehör
Eaton
021520
ab € 25,12*
Zubehör
Eaton
022044
ab € 25,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.