Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Schütz
>
Hilfskontaktblock
>
Artikel
Eaton Hilfsschalter DILE 11DILE 1 Schließer/1 Öffner (010224)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2753E-2629467
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
010224
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakte 1schliesser 1öffner
Übersicht
Hilfsschalter DILE
Aufbau-Hilfsschalter für Schütze der Serien DILExxx und DILER. Zuverlässige Rückmeldung über den Schaltzustand des Schützes durch Spiegelkontakte. Zwangsgeführte Kontakte.
Technische Daten:
Ausführung: 2-polig Kontaktart: 1 Schließer/1 Öffner Typ: 11DILE
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
... >
Lager 2753
>
Bauelemente
>
Schalter und Taster
Weitere Suchbegriffe:
hilfskontakt
,
eaton hilfskontakt
,
010224
,
eaton
,
11dile
,
öffner
,
powerware
,
ffner
,
hilfsschalterblock
,
schließer
,
steckbar
,
hilfsschalter
,
dile
,
schließer/1
,
schlieer
,
schlieer1
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 5,09*
€ 6,66*
Lager 9655
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 5,32*
€ 7,19*
Lager 5497
2 Tage
15
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 5,42*
€ 7,31*
Lager 1886
3 Tage
13
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 5,88*
€ 7,91*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 31,05*
€ 40,09*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
010245 - DILEM-10-G(48VDC)
Eaton
010245
ab € 30,47*
Zubehör
010294 - DILEM-01(48V50HZ)
Eaton
010294
ab € 23,57*
Zubehör
011052 - DILEM4(48V50HZ)
Eaton
011052
ab € 25,16*
Zubehör
012811 - DILEM4-G(48VDC)
Eaton
012811
ab € 30,87*
Zubehör
013166 - DILEM4-G(110VDC)
Eaton
013166
ab € 30,77*
Zubehör
013194 - DILEM4-G(220VDC)
Eaton
013194
ab € 33,05*
Zubehör
014305 - DILEM4(240V50HZ)
Eaton
014305
ab € 25,08*
Zubehör
021520 - DILEM-10(220V50/60HZ)
Eaton
021520
ab € 25,12*
Zubehör
022044 - DILEM4(24V50/60HZ)
Eaton
022044
ab € 25,05*
Zubehör
032174 - DILEM-10(42V50/60HZ)
Eaton
032174
ab € 23,41*
Zubehör
033233 - DILEM-01(42V50/60HZ)
Eaton
033233
ab € 23,41*
Zubehör
037074 - DILEM-10(230V50HZ,240V60HZ)-GVP
Eaton
037074
ab € 23,96*
Zubehör
051591 - DILEEM-10(220V50/60HZ)
Eaton
051591
ab € 22,08*
Zubehör
051592 - DILEEM-10(110V50/60HZ)
Eaton
051592
ab € 22,04*
Zubehör
051595 - DILEEM-10(42V50/60HZ)
Eaton
051595
ab € 22,08*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen