Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton T0-1-8220/E Elektroschalter Kippschalter 1P Schwarz - Metallisch (031728)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2629550
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     031728
EAN/GTIN:
     4015080317289
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hauptschalter
Hebelschalter
Kippschalter

Übersicht

Wechsel-Umschalter Einbau 20 A

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben Aufdruck-Motiv: 1/2 Ausführung: Wechsel-Umschalter Einbau Betätigungsart: Knebel Farbe Gehäuse/Knopf: Grau, Schwarz Funktionen (Schalter/Taster): rastend Gewinde-Maß: M3.5 Inhalt: 1 St. Leistung: 6.5 kW Montageart: Einbau Polzahl: 1 Produktabmessung, Breite: 48 mm Produktabmessung, Länge: 48 mm Schalter/Taster-Art (Kategorisierung): Nockenschalter Schaltspannung: 690 V Schaltstrom (max.): 20 A Schaltwinkel: 1 x 90 ° Schutzart: IP65 Temperatur (max.): +50 °C Temperatur (min.): -25 °C Typ (Hersteller-Typ): T0-1-8220/E
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Lastumschalter, Nockenschalter, hauptschalter eaton, hauptschalter, eaton, 031728, powerware, t018220/e, 8220, t018220e, 31728, umschalter, 1pol., schwarz, 4024, 1pol, pole, positionen, bündige, montage, nockenschalter, grau, stück, moeller, elektroschalter, kippschalter, metallisch, bndige, stck
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,58*
€ 18,49*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,04*
€ 20,36*
€ 4,00*
ab € 15,51*
€ 21,21*
€ 5,00*
ab € 15,93*
€ 21,30*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 62,29*
€ 76,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,71*
€ 91,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
003198
ab € 1,58*
Zubehör
Eaton
047422
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
105859
ab € 14,23*
Zubehör
Eaton
207438
ab € 14,74*
Zubehör
Eaton
207439
ab € 27,02*
Zubehör
Eaton
207440
ab € 30,13*
Zubehör
Eaton
255921
ab € 16,70*
Zubehör
Eaton
255922
ab € 17,42*
Zubehör
Eaton
290191
ab € 19,05*
Zubehör
Eaton
065011 V/EA/SVB-SW-T0
ab € 8,74*
Zubehör
Eaton
206916 K-CI-K4
ab € 2,49*
Zubehör
Eaton
029416 BS45X14-T0
ab € 0,58*
Zubehör
Eaton
205548 ZFS80-T0
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
205541 ZFS72-T0
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
062638 V/EA/SVB-T0
ab € 8,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.