Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 22DILE - 45 mm - 86 mm - 58 mm - Schwarz - Weiß - -25 - 50 °C (010288)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2629587
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     010288
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz

Übersicht

Hilfsschalter DILE

Aufbau-Hilfsschalter für Schütze der Serien DILExxx und DILER. Zuverlässige Rückmeldung über den Schaltzustand des Schützes durch Spiegelkontakte. Zwangsgeführte Kontakte.

Technische Daten:
Ausführung: 4-polig Kontaktart: 2 Schließer/2 Öffner Typ: 22DILE
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Weitere Suchbegriffe: eaton hilfskontakt 2 öffner 2 schließer, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, 010288, eaton, powerware, 22dile, 285918, 4015080102885, hilfsschalter, 2s+2ö, aufbau, schraubanschluss, hilfsschalterblock, schließer, öffner, steckbar, stück, moeller, hilfsschalterbaustein, 22dil, schwarz, weiß, schlieer, ffner, stck, 2s2zentralaufbau, zentral
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 8,23*
€ 10,49*
2 Tage
21
1
€ 4,98*
ab € 8,33*
€ 11,07*
3 Tage
96
1
€ 6,40*
ab € 9,44*
€ 12,60*
1
€ 5,00*
ab € 9,97*
€ 13,33*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 31,21*
€ 39,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
8724562
ab € 19,13*
Zubehör
Eaton
010020
ab € 23,47*
Zubehör
Eaton
010136
ab € 30,60*
Zubehör
Eaton
010168
ab € 30,44*
Zubehör
Eaton
010309
ab € 30,55*
Zubehör
Eaton
021455
ab € 23,55*
Zubehör
Eaton
022078
ab € 25,09*
Zubehör
Eaton
051592
ab € 22,04*
Zubehör
Eaton
051595
ab € 22,08*
Zubehör
Eaton
051611
ab € 23,53*
Zubehör
Eaton
051616
ab € 23,80*
Zubehör
Eaton
051618
ab € 22,05*
Zubehör
Eaton
051621
ab € 22,40*
Zubehör
Eaton
051628
ab € 23,44*
Zubehör
Eaton
051631
ab € 23,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.