Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton T0-2-1/I1/SVB Elektroschalter Kippschalter 3P Rot - Weiß - Gelb (207147)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2629671
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207147
EAN/GTIN:
     4015082071479
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter

Übersicht

Hauptschalter Aufbau

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben Aufdruck-Motiv: OFF/ON Ausführung: Hauptschalter Aufbau Betätigungsart: Not-Aus Drehschalter Farbe Gehäuse/Knopf: Gelb, Rot Funktionen (Schalter/Taster): rastend Gewinde-Maß: M3.5 Inhalt: 1 St. Leistung: 6.5 kW Montageart: Aufbau Polzahl: 3 Produktabmessung, Breite: 80 mm Produktabmessung, Höhe: 137 mm Produktabmessung, Tiefe: 75 mm Schalter/Taster-Art (Kategorisierung): Nockenschalter Schaltspannung: 690 V Schaltstrom (max.): 20 A Schaltwinkel: 1 x 90 ° Schutzart: IP65 Temperatur (max.): +50 °C Temperatur (min.): -25 °C Typ (Hersteller-Typ): T0-2-1/I1/SVB
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter, Hebelschalter, Kippschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Nockenschalter, Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, SMD-Sicherung, Trennschalter, eaton nockenschalter 20a 3-polig, eaton not aus, eaton-not-aus eaton, 207147, eaton, t021/i1/svb, t021i1svb, powerware, hauptschalter, i(g)/svb, 4476, gelb, igsvb, nockenschalter, aufbau, notausfkt, 0st., stück, moeller, elektroschalter, kippschalter, weiß, stck
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 8,90*
ab € 22,35*
€ 28,80*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 22,57*
€ 29,20*
2 Tage
21
€ 4,99*
ab € 24,41*
€ 31,43*
3 Tage
110
€ 6,40*
ab € 25,37*
€ 32,69*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 39,32*
€ 49,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
024670
ab € 0,32*
Zubehör
Eaton
047423
ab € 1,15*
Zubehör
Eaton
048289
ab € 4,07*
Zubehör
Eaton
062491
ab € 8,49*
Zubehör
Eaton
105859
ab € 14,12*
Zubehör
Eaton
205551
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
207437
ab € 12,75*
Zubehör
Eaton
207439
ab € 26,61*
Zubehör
Eaton
225325
ab € 14,07*
Zubehör
Eaton
255919
ab € 15,49*
Zubehör
Eaton
255920
ab € 15,72*
Zubehör
Eaton
255921
ab € 16,29*
Zubehör
Eaton
269462
ab € 13,50*
Zubehör
Eaton
021999
ab € 2,71*
Zubehör
Eaton
093828 H3-T0
ab € 3,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.