Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Group Basic - Kabelbinder - 36 cm - Schwarz (Packung mit 100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 61831056 Kabelbinder Polyamid Schwarz
Lapp 61831056 Kabelbinder Polyamid Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753E-2651440
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61831056
EAN/GTIN:
     4044773459548
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Übersicht

Kurzinfo  Lapp Group Basic - Kabelbinder - 36 cm - Schwarz (Packung mit 100)
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Lapp Group
Hersteller Art. Nr.  61831056
Modell  Group Basic
EAN/UPC  4044773459548

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lapp Group Basic - Kabelbinder
Produkttyp  Kabelbinder
Packungsmenge  100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  0.45 cm
Länge  36 cm
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Packungsmenge  100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp  Kabelbinder
Breite  0.45 cm
Länge  36 cm
Farbe  Schwarz
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  UV-resistent, ölbeständig, halogenfrei, lösemittelbeständig, fettbeständig, 220 N Zugfestigkeit, Bündeldurchmesser 3.5 - 100 mm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -40 °C
Max. Betriebstemperatur  85 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Packungsmenge:
100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp:
Kabelbinder
Breite:
0.45 cm
Länge:
36 cm
Farbe:
Schwarz
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: 61831056, lapp, schwarz, basic, 4.80, uvstabilisiert, group, packung, lappkabel, farbe:, uvbeständig, 360x48, farbe, uvbestndig, stabilisiert, 360x4, beständig
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0437*
€ 0,0674*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0441*
€ 0,0681*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0503*
€ 0,0771*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,04455*
€ 0,07785*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 24,74*
€ 33,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.