Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 166-50611 Kabel-Organizer Kabelhalterung Edelstahl 1 Stück(e) (166-50611)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2658833
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckel-Fass
Deckel-Stahlfass
Deckelfass
Kunststoff-Deckelfass

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Kabelhalterung
Produktfarbe  Edelstahl
Material  Edelstahl
Halogenfrei  Ja
RoHS-Kompatibel  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  11,1 mm
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  100 - 600 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Typ:
Kabelhalterung
Produktfarbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Halogenfrei:
Ja
RoHS-Kompatibel:
Ja
Breite:
11,1 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Temperaturbereich in Betrieb:
100 - 600 °C
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,56*
€ 7,32*
10
€ 5,00*
ab € 5,681*
€ 7,381*
10
Frei Haus
ab € 5,852*
€ 7,602*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 5,95*
€ 7,73*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 35,26*
€ 46,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.