Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-2658998 Herst.-Nr.: 161-64205 EAN/GTIN: 5022660434945 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Hellermann Tyton Helawrap HWPP16 - Kabelführungsrohr - Silber | Gruppe | Systemzubehör | Hersteller | HellermannTyton | Hersteller Art. Nr. | 161-64205 | EAN/UPC | 5022660178276 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HellermannTyton HWPP16L2 PP GY 2 - Kabelführungsrohr | Paketierte Menge | 1 | Produkttyp | Kabelführungsrohr | Farbe | Silber | Produktmaterial | Polypropylen | Länge | 2 m | Gewicht | 0.18 g | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Produkttyp | Kabelführungsrohr | Produktmaterial | Polypropylen | Packungsinhalt | Spiralschlauch + Werkzeug | Länge | 2 m | Gewicht | 0.18 g | Farbe | Silber | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | Zum Bündeln, Schützen und Befestigen von Kabeln und Leitungen in industriellen Umgebungen | Produktzertifizierungen | RoHS | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | -60 °C | Max. Betriebstemperatur | 110 °C | GPSR GPRS Hersteller | HellermannTyton GmbH | GPSR Anschrift | Großer Moorweg 45, Tornesch, 25436, Deutschland | GPSR E-Mail | info@HellermannTyton.de | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Paketierte Menge: | 1 | Produkttyp: | Kabelführungsrohr | Produktmaterial: | Polypropylen | Packungsinhalt: | Spiralschlauch + Werkzeug | Länge: | 2 m | Farbe: | Silber | Produktzertifizierungen: | RoHS | Min Betriebstemperatur: | -60 °C | Max. Betriebstemperatur: | 110 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Kabelspirale für Schreibtisch, Schreibtisch Kabelschlange, Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, Spiralschlauch, elektroinstallationsrohre pvc, kabelschlauch, hellermann spiralschlauch, hellermanntyton, 64205, 16164205, hwpp16mmppgyk1, grau, helawrap, hwpp, 16mm, hellermann, tyton, hwpp16, kabelführungsrohr, silber, kabelbündelung, inhalt:, kabelfhrungsrohr, kabelbndelung, inhalt |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 11 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 9,38* | € 11,26* | | | | | | | | 8 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 8,77* | € 11,32* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 8,06* | € 11,72* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 8,86* | € 11,87* | | | | Lager 2753 | | | | 3 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 15,57* | € 20,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 60,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 70,00* | € 5,95* | | ab € 200,00* | € 4,95* | | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|