| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753E-2659157 Herst.-Nr.: 561-03100 EAN/GTIN: 4016138274332 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht WIC3 - Kabelkennzeichnung
HF (halogenfrei) Beschriftung 0 - 9 Internationaler Widerstandscode
Der WIC® Kennzeichnungsmarkierer eignet sich besonders zur nachträglichen Montage auf Kabeln und Leitungen. Durch die hohe Materialspannung sitzt der Markierer fest am Kabel. Die Montage erfolgt durch einfaches Aufklicken mittels WIC® Tool Werkzeug.
Technische Daten: Ausführung: Internationaler Widerstandsfarbcode mit Bezeichnung 0 - 9 Farbe: Multi-Color Herst.-Teilenr.: 561-03100 Inhalt: 100 St. Typ: WIC3-0-9 Typ (Hersteller-Typ): WIC3-0-9-PA-CC-C1 Weitere technische Daten: Brandschutzeigenschaften: Entspricht UL94 V0 Internationaler Widerstandsfarbcode Beschriftung 0 - 9Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, hellermann kabelbeschriftung, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung kunststoff, 03100, 56103100, hellermanntyton, 4031026210742, wic309paccc1, kennzeichnungsclip, aufdruck, außendurchmesserbereich, 4.30, 5.30, hellermann, tyton, mehrfarben, 500stück(e, kabelklammer, auendurchmesserbereich, 500stcke, wic3, außendurchmesser, bereich, 500stück |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |