Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Cable Scout Basis Set 897-90000 1 Set (897-90000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2659218
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     897-90000
EAN/GTIN:
     4031026406251
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht

Übersicht

HellermannTyton Cable Scout Basis Set 897-90000 1 Set (897-90000)

Für einfache Kabelinstallationsaufgaben

Cable Scout ist ein multifunktionales Werkzeug zur professionellen Kabelinstallation, dass die zeitsparende Verlegung von Kabeln unter schwierigsten Bedingungen ermöglicht. Stangen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) können dabei mit einem Kabelgewicht von bis zu 80 kg belastet werden. Das komplette System beinhaltet Glasfaserstangen, eine Vielzahl an nützlichen Zubehörteilen und eine robuste Tasche, in der alle Komponenten sicher verstaut werden können.

Technische Daten:
Ausführung: Basis-Set Herst.-Teilenr.: 897-90000 Inhalt: 1 Set Typ (Hersteller-Typ): CS-SB

Lieferumfang:
Glasfaserstangen (Ø x L): 10 Stangen 4 x 1000 mm weiß., Zubehör: Flexible, weiße Verlängerung, 150 mm Adapter Großer Haken Führungsöse.

Hinweis:
Reichweite: 10 Meter.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Schutzschlauch, befestigungssockel hellermann, kabeleinziehband, hellermanntyton, 90000, 89790000, cable, scout, basisset, 10x4x1000mm, weiß, cssb, 361823, basis, 1000, stück, scout+, stck
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 62,22*
€ 67,59*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 57,33*
€ 70,78*
45 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 14,99*
ab € 52,01*
€ 70,79*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 60,13*
€ 72,01*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 66,58*
€ 78,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,52*
€ 93,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
897-90015
ab € 9,97*
Zubehör
HellermannTyton
897-90018
ab € 14,32*
Zubehör
HellermannTyton
897-90016
ab € 17,18*
Zubehör
HellermannTyton
897-90004
ab € 17,17*
Zubehör
HellermannTyton
897-90026
ab € 36,13*
Zubehör
HellermannTyton
897-90027
ab € 45,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.