Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik Glasfaser LWL Anschlusskabel [1x ST-Stecker - 1x SC-Stecker] 62,5/125µ Multimode OM1 3.00 m EFB Elektronik (O6363.3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2670853
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     O6363.3
EAN/GTIN:
     4049759027131
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

Übersicht

EFB Elektronik LWL-Kabel Duplex ST-Stecker / SC-Stecker 62,5/125µ Multimode OM1 3.00 m

ST-Stecker zu SC-Stecker Duplex-Anschlusskabel Farbe: Orange

Optische Kabel arbeiten im Gegensatz zu Kupferkabeln auch unter schwierigsten Bedingungen. Die Lichtwellenleister beeinflussen keine Elektronik. Durch die niedrige Dämpfung der optischen Kabel lassen sich zudem weite Distanzen überbrücken. SC-Stecker
SC-Stecker sind Normstecker für Glasfaserverkabelungen. Sie besitzen eine automatische Verriegelung und eine Verdrehsicherung. Die Verwendung wird bei Neuinstallationen von Computernetzwerken mit Glasfasertechnik empfohlen. Der Stecker ist für Monomodefasern und Multimodefasern geeignet. Mit ihm können Simplex-, Duplex- und Mehrfachverbindungen hergestellt werden. ST-Stecker
ST (stick and twist) sind Stecker mit Bajonettverschluss für Glasfaserkabel. Sie sind sowohl für Monomodefasern als auch für Multimodefasern geeignet.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: Glasfaser Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): ST-Stecker Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): SC-Stecker Anzahl Anschluss A: 1 x Anzahl Anschluss B: 1 x Farbe: Orange Faser-Güte: Multimode OM1 Faser-Typ: 62,5/125µ Halogenfrei: Ja Inhalt: 1 St. Jumper-Typ: Duplex Kabel-Anwendung: LWL Kabel-Art (Kategorisierung): LWL Anschlusskabel Kabel-Ausführung: Anschlusskabel Kabel-Form: rund Kabellänge: 3.00 m Stecker-Ausführung: gerade
Weitere Informationen:
Gewicht:
19,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel SC Stecker auf ST Stecker, LWL Patchkabel ST Stecker auf ST Stecker, LWL Universalkabel, lwl patchkabel sc auf st, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, lwl patchkabel st stecker auf st stecker om3, 6363, o63633, efbelektronik, o6363.3, elektronik, o6363, patchkabel, sind, 625125, jumper, einer, strukturierten, verkabelung, verbindung, einem, aktiven, nach, 233888, duplex, scst, lszh, orange, 3.0mm, definierte, komponenten, international
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
27
€ 9,90*
ab € 6,47*
€ 9,16*
€ 4,90*
ab € 6,48*
€ 9,18*
€ 6,90*
ab € 6,50*
€ 9,20*
€ 5,46*
ab € 7,42*
€ 10,50*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,16*
€ 28,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.