Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Lüfter-Schutzgitter ASFN68001 (B x H) 60 mm x 60 mm (ASFN68001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2755550
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASFN68001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter 60mm
lüftergitter
panasonic lüftergitter

Übersicht

Lüfter-Schutzgitter

Technische Daten:
Material: Stahl Passend für: ASFN60371/ASFN60372/ASFN62371/ASFN62372/ASFN64371/ASFN64372/ASFN66371/ASFN66372, ASFN60391/ASFN60392/ASFN62391/ASFN62392/ASFN64391/ASFN64392/ASFN66391/ASFN66392 Produktabmessung, Breite: 60 mm Produktabmessung, Höhe: 60 mm Typ: ASFN68001

Hinweis:
Die angegebenen Abmessungen der Schutzgitter entsprechen den Abmessungen der passenden Lüfter.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Weitere Suchbegriffe: asfn68001, 68001, panasonic, stahl, lüfterschutzgitter, lftergitter, lfterschutzgitter, lüfter, schutzgitter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,54*
€ 7,49*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,88*
€ 7,50*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 5,57*
€ 8,79*
7 Tage
22
€ 6,99*
ab € 13,48*
€ 18,93*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,24*
€ 27,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Panasonic
ASFN64371
ab € 10,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.