| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-2759281 Herst.-Nr.: 63237000 EAN/GTIN: 4049505025664 |
| |
|
| | |
| Übersicht Universal-Gehäuse ET
Technische Daten: Farbe: Lichtgrau (RAL 7035) Gehäuseart (Kategorisierung): Universal-Gehäuse Inhalt: 1 St. Material (LOV): ABS Produktabmessung, Breite: 120 mm Produktabmessung, Höhe: 92 mm Produktabmessung, Länge: 200 mm Typ (Hersteller-Typ): ET 237Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, 63237000, bopla, 7035, lichtgrau, euromas, industriegehäuse, industriegehuse, universalgehuse, industrie, gehäuse, universal |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 22,02* | € 31,44* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 21,52* | € 34,16* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,66* | € 35,07* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,81* | € 38,08* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 39,64* | € 52,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|