Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 161-64402 Kabel-Organizer Weiß 1 Stück(e) (161-64402)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2763372
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-64402
EAN/GTIN:
     5022660435089
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Übersicht

Schutzschlauch Helawrap HWPP

Helawrap ist die ideale Lösung für die Bündelung und den Schutz von Kabeln und Leitungen in industriellen Umgebungen sowie im Büro oder zu Hause. Dank des besonderen Profils und des praktischen Aufziehwerkzeugs kann Helawrap schnell und mühelos verarbeitet werden. Das neue Profil ermöglicht eine flexible Ausführung einzelner Kabel auf der ganzen Länge des Schlauchs. Helawrap kann jederzeit wieder verwendet werden. Helawrap ist in mehreren Farben und Größen, zur Abdeckung der meisten Standardanwendungen. Ein praktisches Aufziehwerkzeug wird mitgeliefert. Anwendungen:
Die Haupteinsatzbereiche liegen in der Bündelung und dem Schutz von Leitungen in der Kabelkonfektion, der Elektroindustrie, Schienenfahrzeugbau sowie im Schaltschrank- und Anlagenbau. Helawrap in praktischen 2 m-Längen wird zu Hause und im Büro eingesetzt und ist die perfekte Lösung für jedes Kabelgewirr an PC, Fernseher oder Hi-Fi-System.

Technische Daten:
Ausführung: Geschlitzter Schutzschlauch Brandschutz-Eigenschaft: entspricht UL94 HB Bündel-Ø (max.): 27 mm Farbe: Grau Herst.-Teilenr.: 161-64402 Inhalt: 25 m Material: Polypropylen (PP) Temperaturbereich: -60 - +110 °C, kurzfristig +140 °C Typ (Hersteller-Typ): 161-64402 Wandstärke: 1.05 mm

Lieferumfang:
25 m Schlauch + Werkzeug
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, hellermann tyton kabelschlauch, kabelschlauch, kabelschlauch 25m, 64402, 16164402, hellermanntyton, grau, hellermann, tyton, kabelorganizer, weiß, stück(e, stcke, kabel, organizer, stück
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,6508*
€ 6,214*
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,4136*
€ 6,3252*
1 Tag
50
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,9168*
€ 6,3896*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 128,39*
€ 157,59*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,59*
€ 187,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,07*
€ 178,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,39*
€ 170,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 139,41*
€ 165,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 134,67*
€ 160,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 128,39*
€ 152,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.