Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logilink Kabelbox LogiLink, groß, weiß, 400x160x135mm (KAB0063)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2790592
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     KAB0063
EAN/GTIN:
     4052792038415
Suchbegriffe:
Kabelbox
Kabelrolle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung

Übersicht

Kurzinfo  LogiLink Cable Box, big - Kabelmanagement-Box - weiß
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  2direct
Hersteller Art. Nr.  KAB0063
EAN/UPC  4052792038415

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LogiLink Cable Box, big - Kabelmanagement-Box
Produkttyp  Kabelmanagement-Box
Farbe  Weiß
Produktmaterial  Kunststoff
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  40 cm x 13.5 cm x 16 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kabelmanagement-Box
Produktmaterial  Kunststoff
Breite  40 cm
Tiefe  13.5 cm
Höhe  16 cm
Farbe  Weiß

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Produkttyp:
Kabelmanagement-Box
Produktmaterial:
Kunststoff
Breite:
40 cm
Tiefe:
13.5 cm
Höhe:
16 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Gartenkabeltrommel, Kabeltrommel, kabelbox, logilink, kab0063, weiß, 0063, kabelmanagementbox, kabelmanagement, groß, 400x160x135mm, 407x157x1335mm, "big, size", farbe:, maße:, b)407, t)134, h)157, kunststoffbox, kabel, stück, cable, bialy, size, farbe, b407, t134
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 7,03*
€ 10,12*
€ 4,50*
ab € 7,13*
€ 10,24*
€ 5,50*
ab € 7,56*
€ 11,72*
€ 5,50*
ab € 8,21*
€ 11,72*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 28,72*
€ 38,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
KAB0062
ab € 6,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.