Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton T0-1-8210/E Elektroschalter Kippschalter 1P Schwarz - Metallisch (012742)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2805172
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     012742
EAN/GTIN:
     4015080127420
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hauptschalter
Hebelschalter
Kippschalter

Übersicht

Gruppenumschalter Einbau 20 A

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben Aufdruck-Motiv: 1/0/2 Ausführung: Gruppenumschalter Einbau Betätigungsart: Knebel Farbe Gehäuse/Knopf: Grau,Schwarz Funktionen (Schalter/Taster): rastend Gewinde-Maß: M3.5 Inhalt: 1 St. Leistung: 6.5 kW Montageart: Einbau Polzahl: 1 Produktabmessung, Breite: 48 mm Produktabmessung, Länge: 48 mm Schalter/Taster-Art (Kategorisierung): Nockenschalter Schaltspannung: 690 V Schaltstrom (max.): 20 A Schaltwinkel: 1 x 60 ° Schutzart: IP65 Temperatur (max.): +50 °C Temperatur (min.): -25 °C Typ (Hersteller-Typ): T0-1-8210/E
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Nockenschalter, Trennschalter, eaton hauptschalter ip65, hauptschalter eaton, hauptschalter, eaton, 012742, t018210/e, 8210, t018210e, powerware, umschalter, 12742, 1pol., schwarz, 209924, 1pol, nockenschalter, grau, pole, positionen, bündige, montage, stück, moeller, elektroschalter, kippschalter, metallisch, bndige, stck
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,92*
€ 16,01*
€ 8,95*
ab € 13,10*
€ 17,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,80*
€ 19,61*
€ 5,00*
ab € 15,44*
€ 20,49*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 61,23*
€ 75,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
024670
ab € 0,32*
Zubehör
Eaton
047423
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
048289
ab € 4,08*
Zubehör
Eaton
062491
ab € 8,47*
Zubehör
Eaton
105859
ab € 14,11*
Zubehör
Eaton
205551
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
207437
ab € 12,79*
Zubehör
Eaton
207439
ab € 26,65*
Zubehör
Eaton
225325
ab € 14,05*
Zubehör
Eaton
255919
ab € 15,49*
Zubehör
Eaton
255920
ab € 15,76*
Zubehör
Eaton
255921
ab € 16,23*
Zubehör
Eaton
269462
ab € 13,46*
Zubehör
Eaton
021999
ab € 2,71*
Zubehör
Eaton
093828 H3-T0
ab € 3,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.