Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 114-03079 Polyamid Transparent 100Stück(e) Kabelbinder (114-03079)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2829116
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     114-03079
EAN/GTIN:
     4031026198460
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
kabelbinder

Hauptmerkmale

Technische Details  
Material  Polyamid
Maximaler Bündelungsdurchmesser  35
Produktfarbe  Transparent
RoHS-Kompatibel  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge  15 cm
Breite  3,5 mm
Höhe  1,2 mm
  
Verpackungsinhalt  
Menge pro Packung  100 Stück(e)

GPSR

GPRS Hersteller  HellermannTyton GmbH
GPSR Anschrift  Großer Moorweg 45, Tornesch, 25436, Deutschland
GPSR E-Mail  info@HellermannTyton.de

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Material:
Polyamid
Maximaler Bündelungsdurchmesser:
35
Produktfarbe:
Transparent
RoHS-Kompatibel:
Ja
Länge:
15 cm
Breite:
3,5 mm
Höhe:
1,2 mm
Menge pro Packung:
100 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: 03079, 11403079, hellermanntyton, polyamid, t30rpa46na, natur, 4031026108346, t30r, pa46, 3.5mm, 135n, packung, stück, t30rn46nac1, 3.50, hitzestabilisiert, hellermann, tyton, transparent, 100stück(e, 35mm, stck, 100stcke, 100stück
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,90*
ab € 0,237*
€ 0,345*
100
€ 5,95*
ab € 0,2657*
€ 0,3457*
100
€ 5,00*
ab € 0,2729*
€ 0,3629*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,40*
ab € 0,27671*
€ 0,36671*
Lager 2753
10
€ 6,95*
ab € 1,05*
€ 1,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,10*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 863,54*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 919,91*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 271,66*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 249,89*
Zubehör
HellermannTyton
110-77002
ab € 242,13*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 309,64*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.