Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 22DILEM - 45 mm - 86 mm - 58 mm - Schwarz - Weiß - -25 - 50 °C (010112)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753E-2829885
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     010112
EAN/GTIN:
     4015080101123
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz

Hauptmerkmale

Gewicht und Abmessungen  
Breite  45 mm
Tiefe  86 mm
Höhe  58 mm
  
Merkmale  
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
Betriebstemperatur  25 - 50 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Breite:
45 mm
Tiefe:
86 mm
Höhe:
58 mm
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Betriebstemperatur:
25 - 50 °C
Weitere Suchbegriffe: eaton hilfskontakt 2 öffner 2 schließer, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, 010112, eaton, powerware, 22dilem, 10112, hilfsschalterbaustein, hilfsschalter, 214304, 2s2zentralaufbau, zentral, aufbau, 2s+2ö, schraubanschluss, hilfsbaustein, öffner, schließer, steckbar, stück, moeller, 22dil, schwarz, weiß, ffner, schlieer, stck
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
€ 4,98*
ab € 8,04*
€ 10,64*
10 Tage
1
€ 4,45*
ab € 8,19*
€ 10,84*
2 Tage
36
€ 4,99*
ab € 8,37*
€ 11,09*
3 Tage
8
€ 6,40*
ab € 9,45*
€ 12,50*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,47*
€ 27,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
8724562
ab € 19,13*
Zubehör
Eaton
010020
ab € 23,47*
Zubehör
Eaton
010309
ab € 30,55*
Zubehör
Eaton
021455
ab € 23,55*
Zubehör
Eaton
022078
ab € 25,09*
Zubehör
Eaton
051592
ab € 22,04*
Zubehör
Eaton
051595
ab € 22,08*
Zubehör
Eaton
051611
ab € 23,53*
Zubehör
Eaton
051639
ab € 30,44*
Zubehör
Eaton
051640
ab € 30,45*
Zubehör
Eaton
051644
ab € 29,18*
Zubehör
Eaton
051782
ab € 23,62*
Zubehör
Eaton
051801
ab € 23,59*
Zubehör
Eaton
051805
ab € 25,76*
Zubehör
Eaton
051807
ab € 25,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.