Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMC Networks SD-15A-12 Elektrischer Umwandler (SD-15A-12)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2854339
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SD-15A-12
EAN/GTIN:
     4021087002448
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller

Hauptmerkmale

Technische Details  
Produktfarbe  Grau
Material  Stahl
Anzahl  1
Leistung  15 W
DC input Spannung  9.2 - 18 V
Ausgangsspannung  12 V
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  51 mm
Tiefe  78 mm
Höhe  28 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produktfarbe:
Grau
Material:
Stahl
Anzahl:
1
Leistung:
15 W
DC input Spannung:
9.2 - 18 V
Ausgangsspannung:
12 V
Breite:
51 mm
Tiefe:
78 mm
Höhe:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: sd15a12, mean, well, dc/dcwandler, anzahl, ausgänge:, inhalt, networks, elektrischer, umwandler, dcdcwandler, ausgnge, wandler, ausgänge
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 11,84*
€ 17,60*
1
€ 5,95*
ab € 11,85*
€ 17,62*
1
€ 6,90*
ab € 11,43*
€ 18,54*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 13,99*
€ 19,82*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 28,92*
€ 38,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
NSYAEFPFSC
ab € 5,90*
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0197*
Zubehör
Weidmüller
2864250
ab € 14,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.