Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET 138276 Zubehör für Entwicklungsplatinen (ArdDevKIT1_v2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-3407695
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ArdDevKIT1_v2
EAN/GTIN:
     4038816062109
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Einplatinencomputer-Display-Modul
Entwicklungskit

Produkttext

Mit der Arduino Open-Source Electronics Prototyping Plattform können Designer und Entwickler interaktive Objekte herstellen. In dem Starter-Kit haben wir unterschiedlichste Komponenten zusammengestellt. Das Arduino Starter Kit bestehend aus folgenden Artikeln: Übersichtliche Ordnungsbox mit unterschiedlichen Fächern 4duino Uno R3 mit USB-Kabel (kompatibel zu Arduino Uno R3) Breadbord 7-Segementanzeige, 4-stellig und 1-stellig 8x8 Dot-Matrix Modul Joystick Schrittmotor mit Ansteuerungsplatine LCD-Display Modul Servo-Motor IR-Empfänger mit IR-Fernbedienung Relais-Modul, 10A, 250V, AC 16 Tasten Tastatur Feuchtigkeitssensor Regensensor Mikrofon Betriebs-LED 5-Taster Realtime Clock Modul Diverse Steckerleisten, LED, Stecker und Anschlussmodule (E1) Farbsensor TCS230 / TCS3200 Farberkennungsensor Temperatursensor Temp (KY-001) DS18B20

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produkttyp  Starter-Set
Kompatibilität  Arduino
Markenkompatibilität  ALLNET
Display-Typ  LCD
Relaismodul  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Produkttyp:
Starter-Set
Kompatibilität:
Arduino
Markenkompatibilität:
ALLNET
Display-Typ:
LCD
Relaismodul:
Ja
Weitere Suchbegriffe: entwicklungskit, allnet, arddevkit1v2, arddevkit1_v2, starter, arduino, 138276, 4038816024909, starterkit, atmega328, passend, boards):, 4duino, zubehör, entwicklungsplatinen, boards, zubehr
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 6,00*
ab € 42,58*
€ 57,43*
3 Tage
3
€ 8,00*
ab € 42,48*
€ 57,43*
5 Tage
2
€ 1,00*
ab € 51,64*
€ 68,38*
€ 4,00*
ab € 49,98*
€ 68,38*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 79,53*
€ 102,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,39*
€ 121,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,83*
€ 121,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,03*
€ 105,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,27*
€ 105,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.