Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino Leonardo - ATMega32u4 - 16 MHz - 0,032 MB - 2,5 KB - 1 KB - Arduino (LEONARDO +HEADARS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-3606291
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     LEONARDO +HEADARS
EAN/GTIN:
     7640152111143
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
einplatinencomputer arduino

Hauptmerkmale

Prozessor  
Mikrocontroller-Modell  ATMega32u4
Mikrocontroller Frequenz  16 MHz
  
Speicher  
Flash-Speicher  0,032 MB
SRAM (Statischer Random Access-Speicher)  2,5 KB
EEPROM (Elektrisch überschreibbarer, programmierbarer Lesespeicher)  1 KB
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
WLAN  Nein
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Nein
Anzahl der USB-Anschlüsse  1
Anzahl der digitalen E-/A-Kontakte  20
Anzahl der analogen E-/A-Kontakte  12
PWM digitale E-/A-Pins  7
  
Funktionen  
Formfaktor  Arduino
DC input Spannung  7-12 V
Arbeitsspannung  5 V
Eingangsspannung (max.)  6 - 20 V
Gleichstrom pro E-/A-Pin  40 mA
  
Gewicht und Abmessungen  
Dimensionen Tafel  53,3 x 68,6 mm
Gewicht  20 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Mikrocontroller-Modell:
ATMega32u4
Mikrocontroller Frequenz:
16 MHz
Flash-Speicher:
0,032 MB
SRAM (Statischer Random Access-Speicher):
2,5 KB
EEPROM (Elektrisch überschreibbarer, programmierbarer Lesespeicher):
1 KB
WLAN:
Nein
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Nein
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
Anzahl der digitalen E-/A-Kontakte:
20
Anzahl der analogen E-/A-Kontakte:
12
PWM digitale E-/A-Pins:
7
Formfaktor:
Arduino
DC input Spannung:
7-12 V
Arbeitsspannung:
5 V
Eingangsspannung (max.):
6 - 20 V
Gleichstrom pro E-/A-Pin:
40 mA
Dimensionen Tafel:
53,3 x 68,6 mm
Weitere Suchbegriffe: arduino, leonardo, a000057, 000057, headars, microcontr., steckverbinder, atmega32u4, +headars, microcontr, 0032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.