Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3LD2103-0TK53 3P Rot - Gelb Elektroschalter (3LD2103-0TK53)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     2753E-3611877
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3LD2103-0TK53
EAN/GTIN:
     4011209402898
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Hauptschalter Not Halt

Produkttext

NOT-AUS-SCHALTER 3-POLIG IU=25, P/AC-23A BEI 400V=9,5KW FRONTBEFESTIGUNG VIERLOCHBEFESTIGUNG DREHANTRIEB ROT/GELB (NOT-AUS)

Hauptmerkmale

Technische Details  
Anzahl der Pole  3P
Reihe von Modulen  1
Spulenspannung  690 V
Spulenspannung (max)  6000 V
Zertifizierung  CSA, UL, VDE, EAC, CE, LRS
  
Energie  
AC Eingangsfrequenz  50/60 Hz
Nominale Stromabgabe  25 A
Schaltleistung  640 A
  
Design  
Produktfarbe  Rot, Gelb
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  67 mm
Tiefe  92,5 mm
Höhe  84 mm
Gewicht  187 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Anzahl der Pole:
3P
Reihe von Modulen:
1
Spulenspannung:
690 V
Spulenspannung (max):
6000 V
Zertifizierung:
CSA, UL, VDE, EAC, CE, LRS
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Nominale Stromabgabe:
25 A
Schaltleistung:
640 A
Produktfarbe:
Rot, Gelb
Breite:
67 mm
Tiefe:
92,5 mm
Höhe:
84 mm
Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Trennschalter, hauptschalter siemens, hauptschalter 3 polig, hauptschalter, siemens, 3ld21030tk53, 2103, 21030, 3ld2103, 0tk53, haupt/notausschalter, gelb, 229272, hauptnotausschalter, haupt, schalter, 3polg, lasttrennschalter, 3polig, v/ac, notausschalter, stück, indus.sector, elektroschalter, stck, indussector, 95kw400v, polg, indus, sector
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,03*
€ 24,28*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,76*
€ 24,94*
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 18,86*
€ 25,07*
3 Tage
19
€ 6,95*
ab € 18,81*
€ 25,34*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 34,24*
€ 44,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3LD92864A
ab € 1,51*
Zubehör
Siemens
3LD92805D
ab € 9,39*
Zubehör
Siemens
3LD92805DF
ab € 15,97*
Zubehör
Siemens
3LD92005BF
ab € 12,99*
Zubehör
Siemens
3LD92005B
ab € 7,45*
Zubehör
Siemens
3LD92210A
ab € 2,09*
Zubehör
Siemens
3LD92200B
ab € 6,58*
Zubehör
Siemens
3LD92202B
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.