Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3LD2103-0TK51 3P Schwarz Elektroschalter (3LD2103-0TK51)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-3611884
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3LD2103-0TK51
EAN/GTIN:
     4011209402881
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Hauptschalter Not Halt

Produkttext

HAUPTSCHALTER 3-POLIG IU=25, P/AC-23A BEI 400V=9,5KW FRONTBEFESTIGUNG VIERLOCHBEFESTIGUNG DREHANTRIEB SCHWARZ

Hauptmerkmale

Technische Details  
Anzahl der Pole  3P
Reihe von Modulen  1
Spulenspannung  690 V
Zertifizierung  CSA, UL, VDE, EAC, CE, LRS
  
Energie  
AC Eingangsfrequenz  50/60 Hz
Nominale Stromabgabe  25 A
Schaltleistung  640 A
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  67 mm
Tiefe  92,5 mm
Höhe  84 mm
Gewicht  189 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Anzahl der Pole:
3P
Reihe von Modulen:
1
Spulenspannung:
690 V
Zertifizierung:
CSA, UL, VDE, EAC, CE, LRS
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Nominale Stromabgabe:
25 A
Schaltleistung:
640 A
Produktfarbe:
Schwarz
Breite:
67 mm
Tiefe:
92,5 mm
Höhe:
84 mm
Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Trennschalter, hauptschalter siemens, hauptschalter 3 polig, hauptschalter, siemens, 3ld21030tk51, 2103, 21030, 3ld2103, 0tk51, schwarz, 6525, 95kw400v, 400v, dig.industr., lasttrennschalter, 3polig, v/ac, stück, indus.sector, 3ld21030t, fronteinbau, elektroschalter, digindustr, stck, indussector, industr, indus, sector
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,93*
€ 24,22*
2 Tage
24
€ 6,40*
ab € 18,83*
€ 25,02*
4 Tage
17
€ 6,95*
ab € 18,72*
€ 25,28*
€ 5,00*
ab € 19,31*
€ 25,63*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 43,77*
€ 56,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3LD92864A
ab € 1,51*
Zubehör
Siemens
3LD92805D
ab € 9,36*
Zubehör
Siemens
3LD92805DF
ab € 15,99*
Zubehör
Siemens
3LD92005BF
ab € 13,08*
Zubehör
Siemens
3LD92005B
ab € 7,43*
Zubehör
Siemens
3LD92210A
ab € 2,12*
Zubehör
Siemens
3LD92200B
ab € 6,58*
Zubehör
Siemens
3LD92202B
ab € 5,24*
Zubehör
Siemens
3LD92861A
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.