Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-3617628 Herst.-Nr.: HWPP25/2-SR EAN/GTIN: 5022660179167 |
| |
|
| | |
| Produkttext Die ideale Lösung zum Bündeln, Schützen und Befestigen von Kabeln Leicht und mühelos anzuwenden Guter Abriebschutz Ausführen von Kabeln über die gesamte Länge möglich Kann wiederverwendet werden Erhältlich in unterschiedlichen Farben und Größen Inklusive HAT Aufziehwerkzeug Anwendung Die Haupteinsatzbereiche von Helawrap HWPP liegen in der Bündelung und dem Schutz von Leitungen in der Kabelkonfektion, der Elektroindustrie sowie im Schaltschrank- und Anlagenbau. Helawrap in Längen von 20 m und 25 m sind die zeitsparende Lösung für viele industrielle Anwendungen. Hauptmerkmale Funktionen | | Typ | Kabelmanagement | Anzahl der Kabelkanäle | 1 | Produktfarbe | Silber | Material | Polypropylene (PP) | Zertifizierung | HF, RoHS | | | Gewicht und Abmessungen | | Länge | 2 m | Durchmesser | 2,7 cm | | | Verpackungsinhalt | | Anzahl | 1 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg | Typ: | Kabelmanagement | Anzahl der Kabelkanäle: | 1 | Produktfarbe: | Silber | Material: | Polypropylene (PP) | Zertifizierung: | HF, RoHS | Länge: | 2 m | Durchmesser: | 2,7 cm | Anzahl: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, Spiralschlauch, hellermann spiralschlauch, kabelschlauch, hellermanntyton, silber, 16164406, 64406, werkzeug, hwpp252sr, spiralschlauch, +werkzeug, hwpp25l2, sr+wz(ve2m, spiralhülse, 27mm, polypropylen, hellermann, tyton, helawrap, kabelmanagement, polypropylene, rohs, hwpp25/2sr, srwzve2m, spiralhlse, ve2m, hwpp25 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 8 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 11,40* | € 14,48* | | | | | 18 Tage | | | 8 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 11,50* | € 14,66* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 10,95* | € 15,36* | | | | | 19 Tage | | | 8 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 12,20* | € 15,48* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 28,56* | € 36,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|