Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton T30LR Polyamid Weiß 100Stück(e) Kabelbinder (T 30 LR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 260x3,3 mm, natur
Kabelbinder 260x3,3 mm, natur
Kabelbinder 260x3,3 mm, natur
Kabelbinder 260x3,3 mm, natur
Artikel-Nr.:
     2753E-3618468
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     T 30 LR
EAN/GTIN:
     5022660321214
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder braun
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder

Produkttext

Sehr große Material- und Größenauswahl Zu 100 % aus hochwertigem Kunststoff, daher gut zu recyclen Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher) Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende Kabelbinder der T-Serie sind vielfältig zu verwenden für die Bündelung und Befestigung von Kabeln, Leitungen und Schläuchen. Die Materialvielfalt macht diese Serie so universell einsetzbar.

Hauptmerkmale

Farbe  
Produktfarbe  Weiß
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge  26 cm
Breite  3,3 mm
  
Technische Details  
Material  Polyamid
Maximaler Bündelungsdurchmesser  65
Anzahl der Köpfe  1 Kopf/Köpfe
Zugspannung (daN)  180
Dicke  1,2 mm
RoHS-Kompatibel  Ja
Halogenfrei  Ja
  
Verpackungsinhalt  
Menge pro Packung  100 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produktfarbe:
Weiß
Länge:
26 cm
Breite:
3,3 mm
Material:
Polyamid
Maximaler Bündelungsdurchmesser:
65
Anzahl der Köpfe:
1 Kopf/Köpfe
Zugspannung (daN):
180
Dicke:
1,2 mm
RoHS-Kompatibel:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Menge pro Packung:
100 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: hellermanntyton, 11104400, 04400, natur, polyamid, 60390, t30lrpa66na, 3.30, 3.3mm, 180n, stück, t30lrn66nac1, hellermann, tyton, t30lr, weiß, 100stück(e, 33mm, stck, 33x260, 100stcke, pa66, 3x260, 100stück
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0794*
€ 0,1122*
4 Tage
8400
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0795*
€ 0,1124*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0822*
€ 0,1149*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0848*
€ 0,1195*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 25,22*
€ 33,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
72 01 140
ab € 14,29*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,29*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 867,97*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 886,13*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 239,60*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,00*
Zubehör
HellermannTyton
110-77002
ab € 236,74*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 248,38*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.