Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Kabelbride 5.2 mm -20...+80 °C schwarz ø 6.4 mm Aluminium/Chloropen - 211-15060 (ALU 6 C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-3618558
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     ALU 6 C
EAN/GTIN:
     4031026129082
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden

Produkttext

Neben der Rohrbefestigung (z. B. im Wohnwagenbau) werden auch Leitungen oder Bauelemente (z. B. Kondensatoren) mit den Alu-Schellen befestigt.

Hauptmerkmale

Verpackungsinformation  
Verpackungsbreite  165 mm
Verpackungshöhe  35 mm
Verpackungslänge  26,5 cm
Paketgewicht  318 g
  
Technische Details  
Maximaler Bündelungsdurchmesser  6.4
Material  Aluminium
Dicke  3,7 mm
Schraubenlochdurchmesser  5,2 mm
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  16,3 mm
  
Farbe  
Produktfarbe  Schwarz
  
Verpackungsinhalt  
Menge pro Packung  100 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Verpackungsbreite:
165 mm
Verpackungshöhe:
35 mm
Verpackungslänge:
26,5 cm
Paketgewicht:
318 g
Maximaler Bündelungsdurchmesser:
6.4
Material:
Aluminium
Dicke:
3,7 mm
Schraubenlochdurchmesser:
5,2 mm
Breite:
16,3 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Menge pro Packung:
100 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Selbstklebende Kabelschellen, selbstklebende kabelschellen hellermann, selbstklebende kabelschellen, kabelklammer aluminium, hellermanntyton, 34280, 21115060, alu6cal/crbk, kabelbride, schwarz, 15060, alu6calcrbk, alu6c, stück, befestigungsschelle, alu6calunabk, 6.4mm, aluminium, chloropren, schraube, 20...+80, aluminium/chloropen, stck, 64mm, 2080, aluminiumchloropen, nabk, chloropen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6458*
€ 0,8318*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6591*
€ 0,8391*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6789*
€ 0,8589*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,72258*
€ 0,91258*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 84,02*
€ 103,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,98*
€ 123,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,59*
€ 110,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 87,82*
€ 104,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 85,98*
€ 102,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 84,02*
€ 99,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.