Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
>
Kabelschellen
>
Selbstklebende Kabelschellen
>
Artikel
HellermannTyton Q-Serie 4.0 mm natur - 151-10904 (QM20A-NA)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
HellermannTyton
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753E-3618578
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
QM20A-NA
EAN/GTIN:
4031026413754
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
HellermannTyton Q-Serie 4.0 mm natur - 151-10904 (QM20A-NA)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
... >
Lager 2753
>
Bauelemente
>
Kabel und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Kabelmanagement
,
Kabelorganizer
,
Kabelklammer
,
Befestigungssockel
,
Kabelbinderfuß
,
Kabelbinderhalter
,
Kabelbinderschelle
,
Kabelbindersockel
,
Montagesockel Kabelbinder
,
Selbstklebende Kabelschellen
,
hellermanntyton befestigungssockel schraubbar
,
selbstklebende kabelschellen
,
selbstklebende kabelschellen hellermann
,
hellermanntyton
,
natur
,
15110904
,
10904
,
qm20ana
,
qserie
,
stück
,
382405
,
stck
,
serie
,
qm20a
,
polyamid
,
packung
,
montagesockel
,
20x20mm
,
qm20apa66nac1
,
pa66
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3161*
€ 0,4061*
Lager 108
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,3076*
€ 0,4068*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3108*
€ 0,4085*
Lager 4792
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,3125*
€ 0,4086*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 50,63*
€ 64,06*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Befestigungssockel 20x20 mm, natur
HellermannTyton
151-10901
ab € 0,2499*
Ähnlich
Befestigungssockel 20x20 mm, schwarz
HellermannTyton
151-10911
ab € 0,2499*
Ähnlich
Klebesockel 20x20 mm, schwarz
HellermannTyton
151-10914
ab € 0,3031*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen