Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Universal - Kabelmanagement - Rack montierbar - Hellgrau, RAL 7035 - 1U - 48,3 cm (19") (43346)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-3736432
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     43346
EAN/GTIN:
     4043619433469
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Kabel-Organizer

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK Universal - Kabelmanagement - Rack montierbar - Hellgrau, RAL 7035 - 1U - 48.3 cm (19")
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  43346
Modell  Universal
EAN/UPC  4043619433469

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Universal Kabelmanagement - 1U - 48.3 cm (19")
Produkttyp  Kabelmanagement
Platzierung/Montage  Rack montierbar
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  48.3 cm x 9.8 cm x 4.42 cm
Produktmaterial  Metall
Höhe (Rack-Einheiten)  1U

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kabelmanagement
Platzierung/Montage  Rack montierbar
Produktmaterial  Metall
Höhe (Rack-Einheiten)  1U
Breite  48.3 cm
Tiefe  9.8 cm
Höhe  4.42 cm
Farbe  Hellgrau, RAL 7035
  
Verschiedenes  
Rack-Größe  48.3 cm (19")
Rackmontagesatz  Mitgeliefert

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Produkttyp:
Kabelmanagement
Platzierung/Montage:
Rack montierbar
Produktmaterial:
Metall
Höhe (Rack-Einheiten):
1U
Breite:
48.3 cm
Tiefe:
9.8 cm
Höhe:
4.42 cm
Farbe:
Hellgrau, RAL 7035
Rack-Größe:
48.3 cm (19")
Rackmontagesatz:
Mitgeliefert
Weitere Suchbegriffe: Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, kabelbefestigung, delock, 43346, kabelmanagement, universal, 7035, grau, panel, rack, montierbar, hellgrau, 48.3, 4014619711321, 19zoll, kabelmanagementpanel, konfigurierbar, [43346], 4826cm, 26cm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 3,80*
€ 5,65*
€ 6,70*
ab € 3,98*
€ 5,91*
4 Tage
8
€ 9,90*
ab € 4,46*
€ 6,60*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7,78*
€ 11,06*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,30*
€ 32,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.