Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 116-01815 Polyamid Grün 100Stück(e) Kabelbinder (116-01815)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-3792452
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     116-01815
EAN/GTIN:
     4031026108667
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
kabelbinder

Hauptmerkmale

Technische Details  
Material  Polyamid
Maximaler Bündelungsdurchmesser  2,2 cm
Produktfarbe  Grün
RoHS-Kompatibel  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge  10 cm
Breite  2,5 mm
Höhe  1 mm
  
Verpackungsinhalt  
Menge pro Packung  100 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Material:
Polyamid
Maximaler Bündelungsdurchmesser:
2,2 cm
Produktfarbe:
Grün
RoHS-Kompatibel:
Ja
Länge:
10 cm
Breite:
2,5 mm
Höhe:
1 mm
Menge pro Packung:
100 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: hellermanntyton, 01815, 11601815, grün, polyamid, t18r, pa66, 84220, 2.45mm, t18rpa66gnc1, 2.50, stück, t18rn66gnc1, hellermann, tyton, 100stück(e, 245mm, stck, 25x100, 100stcke, 45mm, 5x100, 100stück
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0377*
€ 0,0552*
4 Tage
7700
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0376*
€ 0,0554*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0405*
€ 0,0639*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,04805*
€ 0,06915*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,39*
€ 22,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,16*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 869,23*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 886,94*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,33*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 239,60*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 227,68*
Zubehör
HellermannTyton
110-77002
ab € 236,90*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 248,73*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.