Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 650809 Flur Weiß 1Stück(e) Kabel-Organizer (650809)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip 650809 Kabel-Organizer Flur Weiß
Equip 650809 Kabel-Organizer Flur Weiß
Artikel-Nr.:
     2753E-3799428
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650809
EAN/GTIN:
     4015867203828
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Produkttext

Die Equip® Kabel-Wirbelsäule leitet Kabel vom Boden zum Schreibtisch und bietet mechanischen Schutz und Zugentlastung. Die Vertikale Struktur ermöglicht die Strom- und Datenkabel-Trennung. Zusammen ziehende Blöcke mit 7 " Durchmesser Stahl Grundplatte. Oberes Hakenelement, um unter Tischplatten etc. zu schrauben. Zusammen ziehende Blöcke mit 7 " Durchmesser Stahl Grundplatte Oberes Hakenelement, um unter Tischplatten etc. zu schrauben

Hauptmerkmale

Funktionen  
Zweck  Flur
Produktfarbe  Weiß
Material  ABS Synthetik, Stahl
Teleskopisch  Ja
Ursprungsland  China
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  67 mm
Tiefe  35 mm
Höhe  1300 mm
Gewicht  295 g
  
Verpackungsinformation  
Verpackungsbreite  487 mm
Verpackungstiefe  125 mm
Verpackungshöhe  95 mm
Paketgewicht  1,03 kg
  
Verpackungsinhalt  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
  
Logistikdaten  
Breite des Versandkartons  49 cm
Masterkarton Länge  20 cm
Höhe des Versandkartons  62 cm
Gewicht Hauptkarton  11,3 kg
Menge pro Masterkarton  10 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Zweck:
Flur
Produktfarbe:
Weiß
Material:
ABS Synthetik, Stahl
Teleskopisch:
Ja
Ursprungsland:
China
Breite:
67 mm
Tiefe:
35 mm
Höhe:
1300 mm
Verpackungsbreite:
487 mm
Verpackungstiefe:
125 mm
Verpackungshöhe:
95 mm
Paketgewicht:
1,03 kg
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Breite des Versandkartons:
49 cm
Masterkarton Länge:
20 cm
Höhe des Versandkartons:
62 cm
Gewicht Hauptkarton:
11,3 kg
Menge pro Masterkarton:
10 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelspirale für Schreibtisch, Schreibtisch Kabelschlange, Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal, equip kabelmanagement, kabel organizer, schreibtisch-kabelkanal, vertikal weiss, 650809, equip, weiß, kabelwirbelsäule, tischmontage, kabelführung, 130cm, lang, untertischmontage, flur, 1stück(e, kabelorganizer, kabelwirbelsule, kabelfhrung, 1stcke, 1stück, kabel, organizer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 17,83*
€ 25,27*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 22,88*
€ 31,91*
15 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 26,20*
€ 36,71*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 28,87*
€ 40,07*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.