Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Kabelbinder, 150 x 2,5 mm, Nylon, weiß Zuglast bis 50 kg, Flammschutz nach UL94V-2 (KAB0002)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-424576
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     KAB0002
EAN/GTIN:
     4260113569191
Suchbegriffe:
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
kabelbinder box

Übersicht

Kurzinfo  LogiLink - Kabelbinder (Packung mit 100)
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  2direct
Hersteller Art. Nr.  KAB0002
EAN/UPC  4260113569191

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  LogiLink Kabelbinder
Produkttyp  Kabelbinder
Paketierte Menge  100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  0.3 cm
Länge  13 cm
Produktmaterial  Nylon 6-6
Kennzeichnung  RoHS, UL 94 V-2

Ausführliche Details





Allgemein  
Paketierte Menge  100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp  Kabelbinder
Produktmaterial  Nylon 6-6
Breite  0.3 cm
Länge  13 cm
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Schwer entflammbar
Kennzeichnung  RoHS, UL 94 V-2
  

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Paketierte Menge:
100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp:
Kabelbinder
Produktmaterial:
Nylon 6-6
Breite:
0.3 cm
Länge:
13 cm
Leistungsmerkmale:
Schwer entflammbar
Kennzeichnung:
RoHS, UL 94 V-2
Weitere Suchbegriffe: logilink, kabelbinder, kab0002, 0002, packung, 150mm, 4014619482627, zugentlastung, 100stck, stück, länge:, stärke:, 2.5mm, cable, 100pcs, nylon, weiß, zuglast, flammschutz, nach, ul94v2, mae150x25mm, stck, lnge, strke, 25mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 0,46*
€ 0,88*
6 Tage
1132
€ 9,90*
ab € 0,50*
€ 0,96*
€ 6,78*
ab € 0,53*
€ 1,01*
€ 4,50*
ab € 0,54*
€ 1,03*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 16,32*
€ 22,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LogiLink
KAB0001
ab € 0,38*
Zubehör
LogiLink
KAB0003
ab € 0,89*
Zubehör
LogiLink
KAB0004
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.